Schneider Electric - OL50 Merkevindu Hvit - INS60001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Typeskilt
Farge - Hvit
Avtrykk/indikering - Uten
Med opphøyet avtrykk - nei
Utskrivbar med - Andre
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
OptiLine
EAN/GTIN
3606485115191
Elnummer
1222070
Leverandørens varenummer
INS60001
Typebeskrivelse
Hurtigkoblinger og uttak OptiLine
Modell / utførelse:
Typeskilt
Farge:
Hvit
Avtrykk/indikering:
Uten
Med opphøyet avtrykk:
nei
Utskrivbar med:
Andre
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
Ja
Settet inkluderer vindusholder, gjennomsiktig (askegrått) etikettvindu og etikett. Passer til stikkontakter.Materiale: PC/ABS.


