Schneider Electric - OL50 Møbelboks 4 uttak, 2 Data - INS40602
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Stikkontaktkombinasjon - 2 x dobbelt
Antall tilkoblingskabler - 2
Kontakttilkobling systemavhengig - Ja
Kabellengde - 10 m
Tverrsnitt - 3348 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485124360
Elnummer
1222041
Leverandørens varenummer
INS40602
Typebeskrivelse
Uttaks- og møbelbokser OptiLine
Stikkontaktkombinasjon:
2 x dobbelt
Antall tilkoblingskabler:
2
Kontakttilkobling systemavhengig:
Ja
Kabellengde:
10 m
Tverrsnitt:
3348 mm²
Strøm for miniatyrbryter (MCB) stikkontakter:
Svart
Halogenfri apparatledning:
Ja
Lengde:
335 mm
Bredde:
62 mm
Dybde:
0 mm


