Utgått

Schneider Electric - OL50 multimediamodul, mørk grå - INS64201

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - OL50 multimediamodul, mørk grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelse - Deksel for datakontakt

  • Monteringsmetode - Apparatmonteringskanal

  • Farge - Grå

  • Med plugger/koblinger - nei

  • Monteringsarrangement - Helplate

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485435350

Elnummer

6915407

Leverandørens varenummer

INS64201

Typebeskrivelse

6915407

Anvendelse:

Deksel for datakontakt

Monteringsmetode:

Apparatmonteringskanal

Farge:

Grå

Med plugger/koblinger:

nei

Monteringsarrangement:

Helplate

Løftering:

nei

Med støvdeksel:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Tekstfelt:

Med merkefelt

Med preging/merking:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

7043

Gjennomsiktig:

nei

Type feste:

Klemfeste

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Med strekkavlastning:

nei

Avskjermet buss:

nei

Avskjermet kapsling:

Ja

Prismeklemme:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Enhet bredde:

50 mm

Enhet høyde:

50 mm

Enhet dybde:

30 mm

OptiLine multimediamodul med merkeskilt, mørk grå 50x50mm, med AMP Keystone interface for montering av multimediakabler. Klikk-monteres i kanalåpningen. Farge: Mørk grå. Materiale: PC/ABS (halogenfri plast)