Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - OL50 PIR 2300W Hvit - INS66706

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - OL50 PIR 2300W Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks rekkevidde i front - 6 m

  • Driftsvelger - Ja

  • Maks. innkoblingstid - 20 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 180...180 °

  • Monteringsmetode - Apparatmonteringskanal

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480297861

Elnummer

1219447

Leverandørens varenummer

INS66706

Typebeskrivelse

1219447

Maks rekkevidde i front:

6 m

Driftsvelger:

Ja

Maks. innkoblingstid:

20 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

180...180 °

Monteringsmetode:

Apparatmonteringskanal

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Fungerer i nettverk:

nei

Egnet for trådløs overføring:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Monteringshøyde:

1,2 m

Maks rekkevidde til siden:

12 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

12 m

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Husdyrimmun:

nei

Trappehusovervåkning:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Min. innkoblingstid:

2 s

Antall bodyer:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

PIR-kit (bevegelsesdetektor). Inkluderer PIR, adapter med deksel. PIR-delen kan snus 90 grader for korrekt montering i horisontal eller vertikal kanal. Montasjekasse for snep-montering følger med. 250V 16A, 2300W. Farge: Hvit

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien