Schneider Electric - OL50 Pop-up 1-sid 2 kraft blind - INS40630
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Stikkontaktkombinasjon - Dobbelt
Antall tilkoblingskabler - 1
Kontakttilkobling systemavhengig - Ja
Kabellengde - 6 m
Tverrsnitt - 0 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OptiLine
EAN/GTIN
3606485124452
Elnummer
1222050
Leverandørens varenummer
INS40630
Typebeskrivelse
Uttaks- og møbelbokser OptiLine
Stikkontaktkombinasjon:
Dobbelt
Antall tilkoblingskabler:
1
Kontakttilkobling systemavhengig:
Ja
Kabellengde:
6 m
Tverrsnitt:
0 mm²
Strøm for miniatyrbryter (MCB) stikkontakter:
Svart
Halogenfri apparatledning:
Ja
Lengde:
0 mm
Bredde:
0 mm
Dybde:
0 mm


