Schneider Electric - OL50 Red.muffe 1x25/32/40/50mm - ISM50371
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for innfelt boks - Ja
Egnet for forgreningsboks - nei
Egnet for tilkoblingsboks - Ja
Antall rørinnføringer - 1
Egnet for påbyggingsramme - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480483080
Elnummer
1224215
Leverandørens varenummer
ISM50371
Typebeskrivelse
Reservedeler/Tilbehør Gulvbokser
Egnet for innfelt boks:
Ja
Egnet for forgreningsboks:
nei
Egnet for tilkoblingsboks:
Ja
Antall rørinnføringer:
1
Egnet for påbyggingsramme:
nei
For rør med diameter:
Andre
Kabeladapter for bruk med 25,32,40 eller 50mm kabler. Velg diameter ved å punche ut til riktig størrelse.


