Schneider Electric - OL50 Strømbryter 1-polt Hvit - INS66102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Koblingstype - Utkobler, 1-polet
Betjeningsmåte - Vippe/tast
Antall vipper - 1
Monteringsmetode - Apparatmonteringskanal
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485115078
Elnummer
1222202
Leverandørens varenummer
INS66102
Typebeskrivelse
Brytere / Dimmere og annet
Koblingstype:
Utkobler, 1-polet
Betjeningsmåte:
Vippe/tast
Antall vipper:
1
Monteringsmetode:
Apparatmonteringskanal
Farge:
Hvit
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Antall moduler (ved modulbygging):
2
Trykkbryter:
Ja
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Med monteringsplate:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9010
Tekstfelt/merkefelt:
Ja
Belysning:
Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Nominell spenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Brytestrøm for lysrør:
16 AX
Tilbakemelderkontakt:
nei
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Vaskemaskinbryter:
nei
Enhet bredde:
100 mm
Enhet høyde:
50 mm
Enhet dybde:
40 mm
Innbyggingsdybde:
40 mm
Min. dybde på apparatboks:
40 mm
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


