Schneider Electric - OL50 T-avgr. 100-140/80 Al-met - INS13157
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 101 mm
Dybde - 63 mm
Antall overdeler - 0
Materiale - Plast
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485123585
Elnummer
1219950
Leverandørens varenummer
INS13157
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler OptiLine
Bredde:
101 mm
Dybde:
63 mm
Antall overdeler:
0
Materiale:
Plast
Farge:
Andre
Forgreningsbredde:
80 mm
Overdelsbredde 1:
50 mm
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
Ja
Modell / utførelse:
Hettefasong
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
0
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei


