Schneider Electric - OL50 T/L-stk, 100-140/120 Alu - INS13357
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 125 mm
Dybde - 65 mm
Forgreningsbredde - 210 mm
Antall overdeler - 1
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480580888
Elnummer
1234511
Leverandørens varenummer
INS13357
Typebeskrivelse
1234511
Bredde:
125 mm
Dybde:
65 mm
Forgreningsbredde:
210 mm
Antall overdeler:
1
Materiale:
Plast
Farge:
Sølv
Overdelsbredde 1:
125 mm
Symmetrisk:
Ja
Modell / utførelse:
Hettefasong
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei


