Schneider Electric - OL50 Takgjennomføring Grå - ISM20804
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Mellomstabilisator
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OptiLine
EAN/GTIN
3606480030543
Elnummer
1222278
Leverandørens varenummer
ISM20804
Typebeskrivelse
Grenstaver (Uttaksstaver) OptiLine
Type tilbehør/reservedel:
Mellomstabilisator
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Grå
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer:
9007
Adapter for nedmatningsrør. Skal brukes som tilkobling for fleksibel slange Ø55 mm.Materiale: Aluminium, pulverlakkert grå RAL 9007 eller hvit RAL 9010.


