Utgått

Schneider Electric - OL50 Tilk.kabel 18i3 1,5 HF 2m - INS76142

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - OL50 Tilk.kabel 18i3 1,5 HF 2m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkobling 1 - Leder endehylse

  • Antall ledere - 3

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²

  • Lengde - 2 m

  • Kontakttilkobling systemavhengig - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480542404

Elnummer

1224240

Leverandørens varenummer

INS76142

Typebeskrivelse

1224240

Tilkobling 1:

Leder endehylse

Antall ledere:

3

Nominelt ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Lengde:

2 m

Kontakttilkobling systemavhengig:

Ja

Materiale i ytre kappe:

Andre

Temperaturmotstand:

-5...40 °C

Nominell strøm:

16 A

Merkespenning:

250...250 V

Frekvensområde:

0...0 Hz

Farge på ytre kappe:

Hvit

Spiralkabel:

nei

Med jordleder:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med snorbryter:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

8,3 mm

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Kabel med Wieland-plugg GST18i3 for 230V enfas i den ene enden. Kabelen er 2m lang og har to ledere pluss jord. Ø1,5mm². Wielandpluggen er en "male" for viderekobling av elkraft fra OptiLine 230V uttak. Det er nødvendig å bruke distribusjonsblokk (12 222 19) for viderekobling av elkraft fra elkraftuttaket. Den frie enden har loddede ender.