Utgått

Schneider Electric - OL50 Utj.-st.lokk 140H Al Anodisert - INS13856

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innbyggingskanalens bredde fra/til - 140...140 mm

  • Dybde innbygningskanalen - 63 mm

  • Konstruktionstype - Kobling

  • Modell / utførelse - Symmetrisk

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

OptiLine

EAN/GTIN

3606485123967

Elnummer

1219990

Leverandørens varenummer

INS13856

Typebeskrivelse

1219990

Innbyggingskanalens bredde fra/til:

140...140 mm

Dybde innbygningskanalen:

63 mm

Konstruktionstype:

Kobling

Modell / utførelse:

Symmetrisk

Materialkvalitet:

Andre

Materiale:

Andre

Halogenfri:

Ja

Med potensialutjevning:

nei

Utjevningsstykke for skjøter mellom 140H-kanaler. Materiale: Aluminium. Farge: Anodisert eller pulverlakkert hvit.