Utgått

Schneider Electric - OL50 Utj.-st.utt. 140H Al Anodisert - INS13857

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innbyggingskanalens bredde fra/til - 140...140 mm

  • Dybde innbygningskanalen - 63 mm

  • Konstruktionstype - Kobling

  • Modell / utførelse - Universal

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

OptiLine

EAN/GTIN

3606480068614

Elnummer

1219991

Leverandørens varenummer

INS13857

Typebeskrivelse

1219991

Innbyggingskanalens bredde fra/til:

140...140 mm

Dybde innbygningskanalen:

63 mm

Konstruktionstype:

Kobling

Modell / utførelse:

Universal

Materialkvalitet:

Andre

Materiale:

Andre

Halogenfri:

Ja

Med potensialutjevning:

nei

Utjevningsstykke for skjøt som skal dekke skjøter mellom to aluminiumskanaldeler med uttaksdekselsett. Lett å fjerne hvisinstallasjonen skal oppgraderes.Materiale: Aluminium, anodisert.