Schneider Electric - OL50 Utjevn-st. lokk 140H Hvit - INS13806
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innbyggingskanalens bredde fra/til - 140...140 mm
Dybde innbygningskanalen - 63 mm
Konstruktionstype - Kobling
Modell / utførelse - Symmetrisk
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485123882
Elnummer
1219980
Leverandørens varenummer
INS13806
Typebeskrivelse
1219980
Innbyggingskanalens bredde fra/til:
140...140 mm
Dybde innbygningskanalen:
63 mm
Konstruktionstype:
Kobling
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Materialkvalitet:
Andre
Materiale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Med potensialutjevning:
nei
Utjevningsstykke for skjøter mellom 140H-kanaler. Materiale: Aluminium. Farge: Anodisert eller pulverlakkert hvit.


