Schneider Electric - OL50 UTJEVNINGSSTYKKE 100 HVIT INS12206 OPTILINE - INS12206
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innbyggingskanalens bredde fra/til - 100...100 mm
Dybde innbygningskanalen - 63 mm
Konstruktionstype - Kobling
Modell / utførelse - Symmetrisk
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485123233
Elnummer
1219915
Leverandørens varenummer
INS12206
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler OptiLine
Innbyggingskanalens bredde fra/til:
100...100 mm
Dybde innbygningskanalen:
63 mm
Konstruktionstype:
Kobling
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Materialkvalitet:
Andre
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Med potensialutjevning:
nei


