Schneider Electric - OL50 Uttaksst. M2 Anodisert El. Data - INS40430
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Søyleform - Andre
Modell / utførelse - Ensidig
Søylehøyde - 2150...2150 mm
Søylebredde - 104 mm
Overdelsbredde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OptiLine
EAN/GTIN
3606485124179
Elnummer
1222024
Leverandørens varenummer
INS40430
Typebeskrivelse
Grenstaver (Uttaksstaver) OptiLine
Søyleform:
Andre
Modell / utførelse:
Ensidig
Søylehøyde:
2150...2150 mm
Søylebredde:
104 mm
Overdelsbredde:
50 mm
Ferdigtrukket kabel/ledning:
Ja
Justerbar:
nei
Selvparkering:
2000 mm
Søyledybde:
140 mm
Antall deksler som kan brukes:
2
Type feste:
Fot (base)
Flyttbar:
Ja
Egnet for himling:
nei
Gulvmontering:
nei
Kabelinngang:
Topp
Gjennomgående profil:
nei
Materiele i grenstav:
Aluminium
Materialkvalitet grenstav:
Andre
Materiale grenstav halogenfri:
Ja
Søylens overflate:
Anodisert/eloksert
RAL-nummer på søylen:
0
Materiale i overdel:
Plast
Materialkvalitet overdel:
Andre
Materiale overdel halogenfri:
Ja
Overflate overdel:
Ubehandlet
Farge overdel:
Antrasitt
RAL-nummer på overdel:
7043
Antall skillevegger:
2
Nyttbart tverrsnitt:
1414 mm²


