Schneider Electric - OL50 Uttaksst. M20 Hvit El Data - INS40411
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Søyleform - Andre
Modell / utførelse - Dobbeltsidig
Søylehøyde - 2150...2150 mm
Søylebredde - 116 mm
Overdelsbredde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OptiLine
EAN/GTIN
3606485124100
Elnummer
1222017
Leverandørens varenummer
INS40411
Typebeskrivelse
Grenstaver (Uttaksstaver) OptiLine
Søyleform:
Andre
Modell / utførelse:
Dobbeltsidig
Søylehøyde:
2150...2150 mm
Søylebredde:
116 mm
Overdelsbredde:
50 mm
Med åpning for reset-knapp for kretsbryter:
Hvit
Ferdigtrukket kabel/ledning:
Ja
Justerbar:
nei
Selvparkering:
2000 mm
Søyledybde:
90 mm
Antall deksler som kan brukes:
2
Type feste:
Fot (base)
Flyttbar:
Ja
Egnet for himling:
nei
Gulvmontering:
nei
Kabelinngang:
Topp
Gjennomgående profil:
Ja
Materiele i grenstav:
Aluminium
Materialkvalitet grenstav:
Andre
Materiale grenstav halogenfri:
Ja
Søylens overflate:
Belagt (coated)
RAL-nummer på søylen:
9010
Materiale i overdel:
Plast
Materialkvalitet overdel:
Andre
Materiale overdel halogenfri:
Ja
Overflate overdel:
Ubehandlet
Farge overdel:
Andre
RAL-nummer på overdel:
9010
Antall skillevegger:
0
Nyttbart tverrsnitt:
4556 mm²


