Utgått

Schneider Electric - OL50 Uttaksst. T10 Anodisert El. Data - INS40404

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - OL50 Uttaksst. T10 Anodisert El. Data

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Søyleform - Oval

  • Modell / utførelse - Ensidig

  • Søylehøyde - 2700...3100 mm

  • Søylebredde - 99 mm

  • Overdelsbredde - 50 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

OptiLine

EAN/GTIN

3606485124070

Elnummer

1222014

Leverandørens varenummer

INS40404

Typebeskrivelse

Grenstaver (Uttaksstaver) OptiLine

Søyleform:

Oval

Modell / utførelse:

Ensidig

Søylehøyde:

2700...3100 mm

Søylebredde:

99 mm

Overdelsbredde:

50 mm

Ferdigtrukket kabel/ledning:

Ja

Justerbar:

Ja

Selvparkering:

400 mm

Søyledybde:

81 mm

Antall deksler som kan brukes:

1

Type feste:

Spenne

Flyttbar:

nei

Egnet for himling:

Ja

Gulvmontering:

nei

Kabelinngang:

Topp

Gjennomgående profil:

Ja

Materiele i grenstav:

Aluminium

Materialkvalitet grenstav:

Andre

Materiale grenstav halogenfri:

Ja

Søylens overflate:

Anodisert/eloksert

RAL-nummer på søylen:

0

Materiale i overdel:

Plast

Materialkvalitet overdel:

Andre

Materiale overdel halogenfri:

nei

Overflate overdel:

Ubehandlet

Farge overdel:

Antrasitt

RAL-nummer på overdel:

7043

Antall skillevegger:

1

Nyttbart tverrsnitt:

4012 mm²

Uttaksstav for innspenning, énsidig. Farge: Anodisert. Konfigurert med 3 doble uttak, jordet og 2 Cat6 UTP med 10m kabel. Med frontdeksel i plast, takfeste, takramme, endestykke, gulvfeste, gulvfesteplate (sink) og monteringsanvisning. ...