Schneider Electric - OL50 Uttaksst. T2 Anodisert El. Data - INS40434
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Søyleform - Andre
Modell / utførelse - Ensidig
Søylehøyde - 2700...3100 mm
Søylebredde - 104 mm
Overdelsbredde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OptiLine
EAN/GTIN
3606485124193
Elnummer
1222026
Leverandørens varenummer
INS40434
Typebeskrivelse
Grenstaver (Uttaksstaver) OptiLine
Søyleform:
Andre
Modell / utførelse:
Ensidig
Søylehøyde:
2700...3100 mm
Søylebredde:
104 mm
Overdelsbredde:
50 mm
Ferdigtrukket kabel/ledning:
Ja
Justerbar:
Ja
Selvparkering:
400 mm
Søyledybde:
140 mm
Antall deksler som kan brukes:
2
Type feste:
Spenne
Flyttbar:
nei
Egnet for himling:
Ja
Gulvmontering:
nei
Kabelinngang:
Topp
Gjennomgående profil:
nei
Materiele i grenstav:
Aluminium
Materialkvalitet grenstav:
Andre
Materiale grenstav halogenfri:
Ja
Søylens overflate:
Anodisert/eloksert
RAL-nummer på søylen:
0
Materiale i overdel:
Plast
Materialkvalitet overdel:
Andre
Materiale overdel halogenfri:
Ja
Overflate overdel:
Ubehandlet
Farge overdel:
Antrasitt
RAL-nummer på overdel:
7043
Antall skillevegger:
1
Nyttbart tverrsnitt:
1414 mm²


