Schneider Electric - OL50 Uttaksst. W Anodisert Ubestykket - INS40450
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Søyleform - Rektangulær
Modell / utførelse - Ensidig
Søylehøyde - 2000...2000 mm
Søylebredde - 90 mm
Overdelsbredde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485124254
Elnummer
1222032
Leverandørens varenummer
INS40450
Typebeskrivelse
Grenstaver (Uttaksstaver) OptiLine
Søyleform:
Rektangulær
Modell / utførelse:
Ensidig
Søylehøyde:
2000...2000 mm
Søylebredde:
90 mm
Overdelsbredde:
50 mm
Ferdigtrukket kabel/ledning:
nei
Justerbar:
nei
Søyledybde:
52 mm
Antall deksler som kan brukes:
1
Type feste:
Skrus
Flyttbar:
nei
Egnet for himling:
nei
Gulvmontering:
nei
Kabelinngang:
Oppe/nede
Gjennomgående profil:
Ja
Materiele i grenstav:
Aluminium
Materialkvalitet grenstav:
Andre
Materiale grenstav halogenfri:
Ja
Søylens overflate:
Anodisert/eloksert
RAL-nummer på søylen:
0
Materiale i overdel:
Plast
Materialkvalitet overdel:
Andre
Materiale overdel halogenfri:
Ja
Overflate overdel:
Ubehandlet
Farge overdel:
Grå
RAL-nummer på overdel:
7043
Antall skillevegger:
1
Nyttbart tverrsnitt:
3540 mm²


