Utgått

Schneider Electric - OL50 Uttaksstav innfelt L Hvi Tom - INS41061

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - OL50 Uttaksstav innfelt  L Hvi Tom

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Søyleform - Andre

  • Modell / utførelse - Ensidig

  • Søylehøyde - 2700...2700 mm

  • Overdelsbredde - 50 mm

  • Med åpning for reset-knapp for kretsbryter - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

OptiLine

EAN/GTIN

3606480543166

Elnummer

1223276

Leverandørens varenummer

INS41061

Typebeskrivelse

1223276

Søyleform:

Andre

Modell / utførelse:

Ensidig

Søylehøyde:

2700...2700 mm

Overdelsbredde:

50 mm

Med åpning for reset-knapp for kretsbryter:

Hvit

Ferdigtrukket kabel/ledning:

nei

Justerbar:

nei

Antall deksler som kan brukes:

1

Type feste:

Andre

Flyttbar:

nei

Egnet for himling:

nei

Gulvmontering:

nei

Gjennomgående profil:

Ja

Materiele i grenstav:

Aluminium

Materialkvalitet grenstav:

Andre

Materiale grenstav halogenfri:

Ja

Søylens overflate:

Belagt (coated)

RAL-nummer på søylen:

9010

Materiale i overdel:

Plast

Materialkvalitet overdel:

Andre

Materiale overdel halogenfri:

Ja

Overflate overdel:

Belagt (coated)

Farge overdel:

Hvit

RAL-nummer på overdel:

9010

Antall skillevegger:

1

Nyttbart tverrsnitt:

3540 mm²

Lang uttaksstav for innfelt veggmontering, ensidig. Farge: Hvit. Uten elkraft og datauttak. Staven er tom og kan enkelt fylles med OptiLine-komponenter slik kunden ønsker.

Lengde: 2708mm.

Materiale: Aluminium, pulverlakkert hvit RAL 9010.