Schneider Electric - OL50 Uttaksstav M2 Hvit Tom - INS40433
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Søyleform - Andre
Modell / utførelse - Ensidig
Søylehøyde - 2150...2150 mm
Overdelsbredde - 50 mm
Med åpning for reset-knapp for kretsbryter - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OptiLine
EAN/GTIN
3606480215063
Elnummer
1219860
Leverandørens varenummer
INS40433
Typebeskrivelse
1219860
Søyleform:
Andre
Modell / utførelse:
Ensidig
Søylehøyde:
2150...2150 mm
Overdelsbredde:
50 mm
Med åpning for reset-knapp for kretsbryter:
Hvit
Ferdigtrukket kabel/ledning:
nei
Justerbar:
nei
Selvparkering:
2000 mm
Antall deksler som kan brukes:
2
Type feste:
Fot (base)
Flyttbar:
Ja
Egnet for himling:
nei
Gulvmontering:
nei
Kabelinngang:
Topp
Gjennomgående profil:
nei
Materiele i grenstav:
Aluminium
Materialkvalitet grenstav:
Andre
Materiale grenstav halogenfri:
Ja
Søylens overflate:
Belagt (coated)
RAL-nummer på søylen:
9010
Materiale i overdel:
Plast
Materialkvalitet overdel:
Andre
Materiale overdel halogenfri:
Ja
Overflate overdel:
Ubehandlet
Farge overdel:
Hvit
RAL-nummer på overdel:
9010
Antall skillevegger:
2
Nyttbart tverrsnitt:
8358 mm²


