Schneider Electric - OL50 Uttaksstav M20 AN Tom - INS40412
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Søyleform - Oval
Modell / utførelse - Dobbeltsidig
Søylehøyde - 2150...2150 mm
Søylebredde - 116 mm
Overdelsbredde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OptiLine
EAN/GTIN
3606480214974
Elnummer
1219851
Leverandørens varenummer
INS40412
Typebeskrivelse
1219851
Søyleform:
Oval
Modell / utførelse:
Dobbeltsidig
Søylehøyde:
2150...2150 mm
Søylebredde:
116 mm
Overdelsbredde:
50 mm
Ferdigtrukket kabel/ledning:
nei
Justerbar:
nei
Selvparkering:
2000 mm
Søyledybde:
90 mm
Antall deksler som kan brukes:
2
Type feste:
Fot (base)
Flyttbar:
Ja
Egnet for himling:
nei
Gulvmontering:
nei
Kabelinngang:
Topp
Gjennomgående profil:
Ja
Materiele i grenstav:
Aluminium
Materialkvalitet grenstav:
Andre
Materiale grenstav halogenfri:
Ja
Søylens overflate:
Anodisert/eloksert
Materiale i overdel:
Plast
Materialkvalitet overdel:
Andre
Materiale overdel halogenfri:
Ja
Overflate overdel:
Ubehandlet
Farge overdel:
Antrasitt
RAL-nummer på overdel:
7043
Antall skillevegger:
2
Nyttbart tverrsnitt:
3162 mm²


