Utgått

Schneider Electric - OL50 Uttaksstav T4 Hvit Tom - INS40447

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - OL50 Uttaksstav T4 Hvit Tom

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Søyleform - Andre

  • Modell / utførelse - Dobbeltsidig

  • Søylehøyde - 2700...3100 mm

  • Søylebredde - 149 mm

  • Overdelsbredde - 50 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

OptiLine

EAN/GTIN

3606480215124

Elnummer

1219866

Leverandørens varenummer

INS40447

Typebeskrivelse

1219866

Søyleform:

Andre

Modell / utførelse:

Dobbeltsidig

Søylehøyde:

2700...3100 mm

Søylebredde:

149 mm

Overdelsbredde:

50 mm

Med åpning for reset-knapp for kretsbryter:

Hvit

Ferdigtrukket kabel/ledning:

nei

Justerbar:

Ja

Selvparkering:

400 mm

Søyledybde:

140 mm

Antall deksler som kan brukes:

4

Type feste:

Spenne

Flyttbar:

nei

Egnet for himling:

Ja

Gulvmontering:

nei

Kabelinngang:

Topp

Gjennomgående profil:

nei

Materiele i grenstav:

Aluminium

Materialkvalitet grenstav:

Andre

Materiale grenstav halogenfri:

Ja

Søylens overflate:

Belagt (coated)

RAL-nummer på søylen:

9010

Materiale i overdel:

Plast

Materialkvalitet overdel:

Andre

Materiale overdel halogenfri:

Ja

Overflate overdel:

Ubehandlet

Farge overdel:

Hvit

RAL-nummer på overdel:

9010

Antall skillevegger:

4

Nyttbart tverrsnitt:

13966 mm²

Uttaksstav for innsp. mellom gulv og tak, leveres med fire inst.-bokser. Farge: Hvit. Uten data- og elkraftuttak. Inkl. takfeste, takramme, endestykke, gulvfeste, gulvfesteplate og mont-anv.