Schneider Electric - OL50 Veggfeste for møbelboks - INS40700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Skrus
Tilkoblingstype /-komponent - Klemme
For flenstykkelse - 5...5 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480068430
Elnummer
1222056
Leverandørens varenummer
INS40700
Typebeskrivelse
Uttaks- og møbelbokser OptiLine
Type feste:
Skrus
Tilkoblingstype /-komponent:
Klemme
For flenstykkelse:
5...5 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.).:
5
Rør-/kabeldiameter:
0...0 mm
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei
Bruddstyrke:
150 N
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


