Schneider Electric - OL50 Veggramme 120 Hvit - INS12305
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 22,5 mm
Dybde - 113 mm
Modell / utførelse - Symmetrisk
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485123301
Elnummer
1219922
Leverandørens varenummer
INS12305
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler OptiLine
Bredde:
22,5 mm
Dybde:
113 mm
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Montasjemåte for kanalen:
Vegg
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010


