Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Opti, strømforsyning 12V 10A Switchmode strømforsyning opt - ABLS1A12100

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Opti, strømforsyning 12V 10A Switchmode strømforsyning opt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Første utgangsspenning - 100...240 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 10 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 12 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 10 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481500229

Elnummer

6601286

Leverandørens varenummer

ABLS1A12100

Typebeskrivelse

6601286

Type matespenning:

AC

Første utgangsspenning:

100...240 V

Maks utgangsstrøm 1:

10 A

Nominell utgangsspenning 1:

12 V

Nominell utgangsstrøm 1:

10 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

100...240 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

140...340 V

Utgangseffekt:

25 W

Justerbar utgangsspenning:

nei

Kortslutningssikker:

nei

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

100...240 V

Stabilisert utgangsspenning:

nei

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Innbyggingsbredde:

40 mm

Innbyggingshøyde:

123,6 mm

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

40 mm

Høyde:

123,6 mm

Dybde:

117,6 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Modicon-switch-mode strømforsyningsserie, den riktige strømforsyningen til din oppgave
Strømforsyninger fra 10 W opp til 960 W, og fra 5 V, 12 V, 24 V samt 48 V utgangsspenning.
Modicon industrielle strømforsyninger er regulerte switch mode strømforsyninger, de leveres i 3 typer:
ABLM Modular, ABLS Optimized og ABL8RP / WP Universal.
De er helelektroniske med en regulert utgangsspenning. Bruk av elektronikk gjør det mulig å forbedre ytelsen på disse strømforsyningene, med følgende fordeler:
- Kompakte dimensjoner
- Integrert overbelastning, kortslutning, overspenning og underspenning
- Bredt inngangsspenningsområde
- Høy grad av utgangsspenningsstabilitet
- Effektivitet - Diagnostikk via LED'er på frontpanelet
- Fjerndiagnostikk via relèkontakt med ABL8RP / WP Universal

Modicon strømforsyninger har blandt annet disse funksjonalitetene:
- Et potensiometer for justering av utgangsspenningen for å kompensere for eventuelle ledningsspenningsfall i installasjoner med lang kabel
- Direkte montering på 35 mm din skinne

- Modicon strømforsyninger overholder IEC-standardene og er sertifisert.

Modicon ABLS Optimized regulerte strømforsyninger, er designet for å levere spenning til industrielle applikasjoner fra 12, 24 eller 48 V dc, samt effekt fra 50 til 480 W.

De leveres i 2 formater:
- kompakt 75 mm høyde
- bokform 124 mm høyde
ABLS-optimerte strømforsyninger leveres med en bredde fra 27 mm, og er blandt de smaleste strømforsyninger på markedet

Printkortet på strømforsyningene i (bokform) har et konformt belegg for å motstå alminnelig støv og kjemisk forurensende stoffer
Modicon ABLS optimerte strømforsyninger oppfyller kravene til NEC klasse 2 og LPS (begrenset strømkilde)
opptil 6 utgangsterminaler gjør monteringen av ledninger lettere
En QR-kode på fronten - for hurtig tilgang til dokumentasjon

Modicon ABLS optimerte strømforsyninger er det riktige valget for bruk sammen med Modicon M221 / M241 / M251 logikcontrollere og Modicon M262 logik / motioncontrollere