Schneider Electric - Opti, strømforsyning 24V 10A Switchmode strømforsyning opt - ABLS1A24100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Første utgangsspenning - 24...24 V
Maks utgangsstrøm 1 - 10 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481500250
Elnummer
6601291
Leverandørens varenummer
ABLS1A24100
Typebeskrivelse
6601291
Type matespenning:
AC
Første utgangsspenning:
24...24 V
Maks utgangsstrøm 1:
10 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell utgangsstrøm 1:
10 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
100...240 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
140...340 V
Utgangseffekt:
36 W
Justerbar utgangsspenning:
nei
Kortslutningssikker:
nei
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
100...240 V
Stabilisert utgangsspenning:
nei
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Innbyggingsbredde:
60 mm
Innbyggingshøyde:
123,6 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
60 mm
Høyde:
123,6 mm
Dybde:
117,6 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


