Schneider Electric - Opti, strømforsyning 24V 3,1A Switchmode strømforsyning opt - ABLS1A24031
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Første utgangsspenning - 24...24 V
Maks utgangsstrøm 1 - 3,1 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 3,1 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481500205
Elnummer
6601285
Leverandørens varenummer
ABLS1A24031
Typebeskrivelse
6601285
Type matespenning:
AC
Første utgangsspenning:
24...24 V
Maks utgangsstrøm 1:
3,1 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell utgangsstrøm 1:
3,1 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
100...240 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
140...340 V
Utgangseffekt:
75 W
Justerbar utgangsspenning:
Ja
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
100...240 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
12,7 VA
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Innbyggingsbredde:
27 mm
Innbyggingshøyde:
123,6 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
27 mm
Høyde:
123,6 mm
Dybde:
102 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Strømforsyninger fra 10 W opp til 960 W, og fra 5 V, 12 V, 24 V samt 48 V utgangsspenning.
Modicon industrielle strømforsyninger er regulerte switch mode strømforsyninger, de leveres i 3 typer:
ABLM Modular, ABLS Optimized og ABL8RP / WP Universal.
De er helelektroniske med en regulert utgangsspenning. Bruk av elektronikk gjør det mulig å forbedre ytelsen på disse strømforsyningene, med følgende fordeler:
- Kompakte dimensjoner
- Integrert overbelastning, kortslutning, overspenning og underspenning
- Bredt inngangsspenningsområde
- Høy grad av utgangsspenningsstabilitet
- Effektivitet - Diagnostikk via LED'er på frontpanelet
- Fjerndiagnostikk via relèkontakt med ABL8RP / WP Universal
Modicon strømforsyninger har blandt annet disse funksjonalitetene:
- Et potensiometer for justering av utgangsspenningen for å kompensere for eventuelle ledningsspenningsfall i installasjoner med lang kabel
- Direkte montering på 35 mm din skinne
- Modicon strømforsyninger overholder IEC-standardene og er sertifisert.
Modicon ABLS Optimized regulerte strømforsyninger, er designet for å levere spenning til industrielle applikasjoner fra 12, 24 eller 48 V dc, samt effekt fra 50 til 480 W.
De leveres i 2 formater:
- kompakt 75 mm høyde
- bokform 124 mm høyde
ABLS-optimerte strømforsyninger leveres med en bredde fra 27 mm, og er blandt de smaleste strømforsyninger på markedet
Printkortet på strømforsyningene i (bokform) har et konformt belegg for å motstå alminnelig støv og kjemisk forurensende stoffer
Modicon ABLS optimerte strømforsyninger oppfyller kravene til NEC klasse 2 og LPS (begrenset strømkilde)
opptil 6 utgangsterminaler gjør monteringen av ledninger lettere
En QR-kode på fronten - for hurtig tilgang til dokumentasjon
Modicon ABLS optimerte strømforsyninger er det riktige valget for bruk sammen med Modicon M221 / M241 / M251 logikcontrollere og Modicon M262 logik / motioncontrollere


