Schneider Electric - OptiLine 12x20mm - 18x45mm Avgreningsstykke Halogenfri, PC/ABS, Renhvit - ISM14507P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 18 mm
Bredde - 45 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480683473
Elnummer
1222862
Leverandørens varenummer
ISM14507P
Typebeskrivelse
ISM14507P
Høyde:
18 mm
Bredde:
45 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Aksel lengde:
12 mm
Justeringsinkrement for viskerbue:
20 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9003
Beskyttelseslag:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK07


