Schneider Electric - OptiLine 18x45mm Utjevningsstykke Halogenfri, PC/ABS, Renhvit - ISM14505P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sprengstoffmengde - 45 mm
Høyde på kabelføringskanal - 18 mm
Konstruktionstype - Kobling
Materiale - Plast
Med potensialutjevning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480683381
Elnummer
1222860
Leverandørens varenummer
ISM14505P
Typebeskrivelse
ISM14505P
Sprengstoffmengde:
45 mm
Høyde på kabelføringskanal:
18 mm
Konstruktionstype:
Kobling
Materiale:
Plast
Med potensialutjevning:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Klar høyde:
nei
Renhvit utjevningsstykke for minikanal i PC/ABS. Selges i sett på 10. Dimensjoner: Høyde 47 mm, Bredde 22 mm, Lengde 19 mm. Halogenfri.


