Schneider Electric - OptiLine 18x45mm Ytterhjørne Halogenfri, PC/ABS, Renhvit - ISM14502P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 18 mm
Bredde - 45 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 90...90 °
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480683206
Elnummer
1222858
Leverandørens varenummer
ISM14502P
Typebeskrivelse
ISM14502P
Høyde:
18 mm
Bredde:
45 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9003
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK07
Beskyttelseslag:
nei


