Schneider Electric - OptiLine 25x60mm T-Stykke Halogenfri, PC/ABS, Renhvit - ISM14606P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 25 mm
Bredde - 60 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480683459
Elnummer
1222868
Leverandørens varenummer
ISM14606P
Typebeskrivelse
ISM14606P
Høyde:
25 mm
Bredde:
60 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Aksel lengde:
25 mm
Justeringsinkrement for viskerbue:
60 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9003
Beskyttelseslag:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK07


