Schneider Electric - OptiLine 45 - Endestykke - PC/ABS - hvit - for 140mm kanaler - 2 stk - ISM10304P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 144 mm
Dybde - 56 mm
Modell / utførelse - Symmetrisk
Type feste - Låsbar
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606480681714
Elnummer
1206409
Leverandørens varenummer
ISM10304P
Typebeskrivelse
ISM10304P
Bredde:
144 mm
Dybde:
56 mm
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Type feste:
Låsbar
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Egnet for:
Venstre/høyre
Skjøtedeksel:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9003
Beskyttelseslag:
nei
Schneider Electric OptiLine 45 ISM10304P er en endestykke i PC/ABS i fargen polar hvit for kanaler af 140x55 mm størrelse. Dette produktet selges i sett av 2 stk. Dessuten er dette produktet kvalifisert som et grønt premiumprodukt, med minimal bruk av farlige stoffer. Det brukes kun selvslukkende bly- og kadmiumfri PVC (uten RoHS-stoffer). OptiLine 45 installasjonssystem med direkte klikk. Et komplett installasjonsløsning for tak, vegger, gulv og skrivebord i kontorer, konferanserom og næringsbygg.


