Schneider Electric - OptiLine 45 - Endestykke - PC/ABS - hvit - for 165mm kanaler - 2 stk - ISM10404P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 169 mm
Dybde - 56 mm
Modell / utførelse - Symmetrisk
Type feste - Låsbar
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480681806
Elnummer
1206417
Leverandørens varenummer
ISM10404P
Typebeskrivelse
ISM10404P
Bredde:
169 mm
Dybde:
56 mm
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Type feste:
Låsbar
Materiale:
Plast
Egnet for:
Venstre/høyre
Skjøtedeksel:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9003
Beskyttelseslag:
nei
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


