Schneider Electric - OptiLine 45 - Front deksel - Alu Anod -45mm-for alle Optiline 45 kanaler - 2m - ISM10950
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Monteringssett for deksel:
OverlappendeGrunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 45 mm
Lengde - 2000 mm
Modell / utførelse - Glatt
Materiale - Aluminium
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
24 MTR
Skaffevare
Produktserie
OptiLine
EAN/GTIN
3606480028489
Elnummer
1291471
Leverandørens varenummer
ISM10950
Typebeskrivelse
ISM10950
Bredde:
45 mm
Lengde:
2000 mm
Modell / utførelse:
Glatt
Materiale:
Aluminium
Farge:
Andre
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Beskyttelseslag:
Ja


