Schneider Electric - OptiLine 45 - Innerhjørne - PC/ABS - hvit - for 165mm x 55mm kanaler - 1 stk - ISM10401P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 174 mm
Dybde - 117 mm
Form - Symmetrisk
Vinkelområde - 80...100 °
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480681776
Elnummer
1206414
Leverandørens varenummer
ISM10401P
Typebeskrivelse
1206414
Bredde:
174 mm
Dybde:
117 mm
Form:
Symmetrisk
Vinkelområde:
80...100 °
Materiale:
Plast
Antall overdeler:
1
Modell / utførelse:
Hettefasong
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9003
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei


