Schneider Electric - OptiLine 45 - installation trunking with front - 95x55 mm - PVC - polar white - 2000 mm - ISM10200P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 95 mm
Dybde - 55 mm
Lengde - 2000 mm
Antall overdeler - 1
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
12 MTR
Lagervare
Produktserie
OptiLine
EAN/GTIN
3606480681585
Elnummer
1206396
Leverandørens varenummer
ISM10200P
Typebeskrivelse
ISM10200P
Bredde:
95 mm
Dybde:
55 mm
Lengde:
2000 mm
Antall overdeler:
1
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Overdel vedlagt:
Ja
Overdelsbredde 1:
45 mm
Symmetrisk:
Ja
Antall HDBase-T-innganger:
Ja
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9003
Bakveggutførelse (innside):
Gjennomgående annen profil
Beskyttelseslag:
Ja
Antall flyttbare skillevegger:
1
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
4505 mm²
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK07


