Schneider Electric - OptiLine 45 - Veggramme - PC/ABS - hvit - for 75mm kanaler - 1 stk - ISM10903P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klar høyde brakett/lomme - 75...185 mm
Dybde innbygningskanalen - 55 mm
Konstruktionstype - Andre
Modell / utførelse - Symmetrisk
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480681929
Elnummer
1206428
Leverandørens varenummer
ISM10903P
Typebeskrivelse
ISM10903P
Klar høyde brakett/lomme:
75...185 mm
Dybde innbygningskanalen:
55 mm
Konstruktionstype:
Andre
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Materialkvalitet:
Andre
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Med potensialutjevning:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK07


