Schneider Electric - Optiline Mini - 18x35 mm, 2rom, PVC, Svart - 2,1m - ISM14440
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 18 mm
Bredde - 35 mm
Lengde - 2100 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481500076
Elnummer
1206387
Leverandørens varenummer
ISM14440
Typebeskrivelse
ISM14440
Høyde:
18 mm
Bredde:
35 mm
Lengde:
2100 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Svart
Nyttbart tverrsnitt:
201 mm²
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Klar høyde:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
9005
Antall faste skillevegger:
1
Antall flyttbare skillevegger:
0
Type feste:
Hullet bunn
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
nei
Fortrykt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK07
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C
- Serien inkluderer syv kanal størrelser i 23 varianter sammen med et mangfold av tilbehør.
- Tilgjengelig i tre materialer: aluminium, bly- og kadmiumfri PVC eller halogenfri PC/ABS, med tilbehør fra PC/ABS.
- Kanaler med 1, 2 og 3 rom kan kombineres ved hjelp av en forgreningsdel.
- PVC og PC/ABS kanaler er godkjent for enkeltisolert kabel hvis ikke-metalliske fester brukes.
- Størrelsene 12x20, 12x30 og 18x20 er også tilgjengelig med limbånd på baksiden av base profilen.
- Både front og kanal basen er U-formet og er derfor stabile under håndtering. Baseprofilen kommer med ferdig hull for å gjøre det lettere å montere på veggen.
- IP40-beskyttelse
OptiLine Mini setter et nytt, sikrere nivå for mini kanaler, siden front ikke kan fjernes uten verktøy.
Tilbehør
Alt nødvendig tilbehør tilgjengelig for en profesjonell installasjon, inkludert hjørner, forgreningsstykker, bøyninger, stoppender etc.
Leveringslengder
Lengde: 2100 mm. Kanal basen og front leveres sammen.
Materiale og farger
- Kanal base og deksel i aluminium (anodisert eller hvit), bly og kadmiumfri PVC (svart eller hvit) eller halogenfri PC/ABS (hvit)
- Tilbehør i halogenfri PC/ABS
Rekkevidde: Designet, trygt og fleksibelt
- Bredt utvalg: syv størrelser i PVC, 4 størrelser i halogenfri plast og 3 størrelser i aluminium
- Slagfast og manipulasjonssikker. Kan bare åpnes med verktøy.
- Godt design
- Enkel å håndtere inkludert U-formede profiler
- Kan brukes både innendørs og utendørs
- Forgreningsstykke: enkelt å kombinere forskjellige størrelser
- Skillevegger kan fjernes for å gi plass til større kabler
- Miljøvennlig: ingen tungmetaller, halogenfrie alternativer
- Presentasjon av produktene: For skjult installasjon av kabler og ledninger i de fleste miljøer ”


