Schneider Electric - OptiLine Minikanal 12x20mm Halogenfri, 1 Rom, PC/ABS, Renhvit, Tape - ISM14135P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 20 mm
Bredde - 12 mm
Lengde - 2100 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480682964
Elnummer
1222842
Leverandørens varenummer
ISM14135P
Typebeskrivelse
ISM14135P
Høyde:
20 mm
Bredde:
12 mm
Lengde:
2100 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Nyttbart tverrsnitt:
148 mm²
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Klar høyde:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
9003
Antall faste skillevegger:
0
Antall flyttbare skillevegger:
0
Type feste:
Selvklebende og hullet bunn
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
nei
Fortrykt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK07


