Schneider Electric - Optim.40x40 dc 2-led. nc kabel - XS7C1A1DBL10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Mekanisk monteringsvilkår for sensor - Kant i kant
Bryteavstand - 15 mm
Sensorens bredde - 40 mm
Sensorens høyde - 40 mm
Sensorens lengde - 15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110122053
Elnummer
4353905
Leverandørens varenummer
XS7C1A1DBL10
Typebeskrivelse
4353905
Mekanisk monteringsvilkår for sensor:
Kant i kant
Bryteavstand:
15 mm
Sensorens bredde:
40 mm
Sensorens høyde:
40 mm
Sensorens lengde:
15 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Type bryterutgang:
2 tråds
Type strømtilkobling:
Kabel
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
1
Antall beskyttende halvlederutganger:
1
Type betjening:
Metallisk target
Type grensesnitt:
Uten
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Uten
Kapslingsbelegg:
Andre
Kan seriekobles:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:
100 mA
Nominell matespenning Us ved DC:
12...24 V
Spenningstype:
DC
Omkoblingsfrekvens:
1000 Hz
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Trykkfast:
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Støybeskyttelse mot magnetiske felt:
Støysikker i magnetisk likefelt


