Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - OVERK.SKINNE 2.5MM2 AB1-AL2 L=450MM - AB1AL2

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - OVERK.SKINNE  2.5MM2   AB1-AL2  L=450MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tverrforbindelse

  • Antall overgangsklemmer - 80

  • Merkestrøm In - 24 A

  • Modulmål - 5 mm

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110580303

Elnummer

1280104

Leverandørens varenummer

AB1AL2

Typebeskrivelse

Rekkeklemmer

Modell / utførelse:

Tverrforbindelse

Antall overgangsklemmer:

80

Merkestrøm In:

24 A

Modulmål:

5 mm

Farge:

Andre

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Merkespenning:

800 V

Isolert:

nei

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Monteringsmetode:

Kan skrus

Skap og montasjemateriell Rekkeklemmer Tilbehør for rekkeklemmer AB1-VV Overkoblingsskinne med skrue Klemmediam. 2mm