Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - OVERSPENNINGSVERN PRD8 2P 340V 16448 - 16448

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - OVERSPENNINGSVERN PRD8 2P  340V 16448

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430164487

Elnummer

1610355

Leverandørens varenummer

16448

Typebeskrivelse

1610355

Pluggbart overspenningsvern Type T2/T3 med sikkerhetsspenning Uc=340V og restspenning, Up<1,0 kV. Benyttes i kombinasjon med PRD20/40 eller 65 dersom det er behov for tilleggsbeskyttelse av følsomt utstyr. Avledekapasitet, Imaks = 8kA....