Schneider Electric - Øvre+nedre ramme SFN 1000x800 - NSYSFNC108
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Profil
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Dybde for skapinnbygging - 800 mm
Bredde - 1000 mm
Høyde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606486104118
Elnummer
2419086
Leverandørens varenummer
NSYSFNC108
Typebeskrivelse
NSYSFNC108
Modell / utførelse:
Profil
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
Bredde:
1000 mm
Høyde:
45 mm
Dybde:
800 mm
Maks belastning:
1500 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


