Schneider Electric - Øvre+nedre ramme SFN 1600x600 - NSYSFNC166
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Profil
Bredde for skapinnbygging - 1600 mm
Dybde for skapinnbygging - 600 mm
Bredde - 1600 mm
Høyde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606486104187
Elnummer
2419093
Leverandørens varenummer
NSYSFNC166
Typebeskrivelse
NSYSFNC166
Modell / utførelse:
Profil
Bredde for skapinnbygging:
1600 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Bredde:
1600 mm
Høyde:
45 mm
Dybde:
600 mm
Maks belastning:
1500 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


