Schneider Electric - Øvre+nedre ramme SFN 600x400 - NSYSFNC64
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Profil
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Bredde - 600 mm
Høyde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606486103999
Elnummer
2419075
Leverandørens varenummer
NSYSFNC64
Typebeskrivelse
NSYSFNC64
Modell / utførelse:
Profil
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Bredde:
600 mm
Høyde:
45 mm
Dybde:
400 mm
Maks belastning:
1500 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Disse stålrammene er spesialkonstruert for å montere et PanelSeT SFN gulvstående modulært, avkarbonisert elektrisk kabinett i stål for forskjellige bruksområder.Det inneholder resirkulert stål, som produseres med fornybar energi, noe som fører til en betydelig reduksjon av CO2-utslipp.Dette settet av topp- og bunnrammer og tak har en nominell bredde og dybde på henholdsvis 600 mm og 400 mm.Den er laget av galvanisert stål for å vare lenge.En overflate av epoxy-polyester-pulver gir et jevnt utseende.Den har en grå (RAL 7035) farge.Dette produktet er kvalifisert som en grønn premie med minimal bruk av farlige stoffer.


