Schneider Electric - Øvre+nedre ramme SFN 800x600 - NSYSFNC86
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Profil
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Dybde for skapinnbygging - 600 mm
Bredde - 800 mm
Høyde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606486104064
Elnummer
2419081
Leverandørens varenummer
NSYSFNC86
Typebeskrivelse
NSYSFNC86
Modell / utførelse:
Profil
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Bredde:
800 mm
Høyde:
45 mm
Dybde:
600 mm
Maks belastning:
1500 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


