Schneider Electric - Pack Drive 3 Motion controller 16 akser 24VDC IP20 - LMC402CAA10000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485458304
Elnummer
4301896
Leverandørens varenummer
LMC402CAA10000
Typebeskrivelse
Motion controller 16 akser IP20
Dette produktet er en del av PacDrive 3-serien, et tilbud av bevegelseskontrollere for automatisering av maskiner/linjer. Denne bevegelseskontrolleren tilbyr 16 akser, 20 diskrete innganger, 4 for avbruddsinngang og 16 for berøringsprobeinngang i samsvar med IEC 61131-2 type 1. Det er en bevegelseskontroller med en nominell forsyningsspenning på 24VDC, en diskret utgangsstrøm på 250mA og et strømforbruk på 36W. Det er et IP20-klassifisert produkt. Dimensjonene er 100 mm (bredde) x 243 mm (dybde) x 310 mm (høyde). Den veier 3,5 kg. Dette produktet er sertifisert av CULus, CSA, CE, EAC. Den oppfyller CSA C22.2 No 14, CSA C22.2 No 274, EN/IEC 61131-2, UL 508C standarder.