Schneider Electric - Pack Drive 3 Motion controller 4 akser 24VDC IP20 - LMC101CAA10000

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Pack Drive 3 Motion controller 4 akser  24VDC IP20

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485305547

Elnummer

4301894

Leverandørens varenummer

LMC101CAA10000

Typebeskrivelse

Motion controller 4 akser IP20

Dette produktet er en del av PacDrive 3-serien, et tilbud av bevegelseskontrollere for automatisering av maskiner/linjer. Denne bevegelseskontrolleren har 4 akser, 8 diskrete innganger, 4 for touch-probe-inngang i samsvar med IEC 61131-2 type 1. Det er en bevegelseskontroller med en nominell forsyningsspenning på 24VDC, en diskret utgangsstrøm på 500mA og et strømforbruk på 30W . Det er et IP20-klassifisert produkt. Dimensjonene er 44 mm (bredde) x 222 mm (dybde) x 270 mm (høyde). Den veier 2,2 kg. Dette produktet er sertifisert av CULus, CSA, CE, EAC. Den oppfyller CSA C22.2 No 14, CSA C22.2 No 274, EN/IEC 61131-2, UL 508C standarder. Bevegelseskontrollere for automatisering av maskiner/linjer med 0 - 130 servo- eller robotakser. PacDrive 3 LMC-kontrollere gir skalerbar ytelse for synkronisering av opptil 130 servoakser med 1msnettverksoppdateringshastighet og for opptil 255 virtuelle akser.